AKRO-MILS 35230BLUE Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, blå | AJ2HZC 5LA16

AKRO-MILS 35230BLÅ Nest- och stackbehållare, 23-1/2 tums längd, blå

Finns i lager
Artikel: AJ2HZC Modell: 35230BLUEKorsreferens: 5LA16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

844SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet19.4 gal.
FärgBlå
Höjd12 "
Längd på insidan18 "
Insida nedre bredd16 7 / 8 "
Inuti höjden12 7 / 8 "
Inre längd19 3 / 8 "
Invändig topplängd19 3 / 8 "
Insida toppbredd18 1 / 8 "
Inre bredd17 1 / 4 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet90 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd13 "
Utanför längd23 1 / 2 "
Utanför bredd19 1 / 2 "
förpackning Antal3
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet2.67 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35230GREY Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, grå | AJ2HJB 4W051 35230GRÅGrå844SEK
AKRO-MILS 35230RED Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, röd | AJ2HZB 5LA15 35230REDRed844SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35230BLÅ Nest- och stackbehållare, 23-1/2 tums längd, blå
844SEK /enhet