lager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: 56J , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell eller vertikal axel ner , Motoraxeldesign: Gängad , Motor Sub Application: Jetpumpar , Montering: Ansikte / bas , Monteringsplats: Vertikal (Shaft Down) eller Horizontal , Typskylt RPM: 3450 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 2.375 " , Skafttyp: Gängad