Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 402305KY86 Pappersavdelare, svart, förpackning med 6 | AE4JFW 5KY86

AKRO-MILS 402305KY86 sopavdelare, svart, 6 st

Finns i lager
Artikel: AE4JFW Modell: 402305KY86Korsreferens: 5KY86
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldivider
FärgSvart
Höjd4 2 / 5 "
Längd10 1 / 3 "
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)28.79
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 40230 sopavdelare, tillgänglig i en förpackning om 6, används för att dela upp det inre av en häng- och staplingsbehållare. Dessa Akro-Mils-avdelare passar på längden i en behållares avdelare för att lagra flera föremål i en enda behållare samtidigt som de hålls åtskilda och säkra.

Funktioner:

  • Akro-Mils 40230 sopavdelare, säljs i en förpackning om 6 stycken, tillåter inte spill av segregerade föremål i andra fack.
  • Denna svartfärgade sopavdelare har en tjocklek på 1/4 tum.
  • Dessa Akro-Mils avdelare har en höjd på 4-13/32 tum och en total längd på 10-21/64 tum.

Kompatibla tillbehör:

  • Hängnings- och staplingsfack: Akro-Mils 40230 sopavdelare kan passa i avdelare på Akro-Mils 30230, 30235 & 30255 hängande & staplande papperskorgar.
  • Akro-Mils breddavdelare: Utvalda häng- och staplingskärl kan även förses med dessa breddavdelare för sortering av material.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna Akro-Mils 40230 sopavdelare gjord av?

A. Akro-Mils avdelare är gjorda av polymer av industrikvalitet för korrosionsbeständighet och förhindrar sprickor/brott under normala belastningsförhållanden.

F. Hur installerar man Akro-Mils 40230 sopavdelare?

A. Dessa Akro-Mils-avdelare kan enkelt skjutas in i längdavdelare på AkroBins.

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 42165 Avdelare, 15 1/4 x 4 1/2 tums storlek, svart, 9 tums papperskorgsbredd, polymer | CJ2AMM 45YM69 421656455SEK
RFQ
AKRO-MILS 42162 Avdelare, 15 1/4 x 2 tums storlek, svart, 9 1/8 tums fackbredd, polymer | CJ2AMN 45YM67 421626209SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 402305KY86 sopavdelare, svart, 6 st
301SEK /packa