AKRO-MILS 30255 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30255-serien häng-/staplingskärl används i industriella och kommersiella miljöer för att organisera och lagra små verktyg, delar och hårdvara. Dessa förvaringskärl i plast för hängning och stapling finns i färgerna svart, blå, klar, grön, röd, sten och gul.

Filter
Höjd: 5 "till 6" , Innerhöjd: 4 3 / 4 " , Innerlängd: 9 3 / 4 " , Inre bredd: 15 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 60 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 5" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 16 1 / 2 " , Bredd: 16 "till 18"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30255SVART
Svart6421 SEK
B
30255BLÅ
Blå6421 SEK
C
30255SKLAR
Rensa6386 SEK
D
30255GREEN
Grön6421 SEK
E
30255RED
Red6421 SEK
F
30255STEN
Sten6421 SEK
G
30255YELLO
Gul6421 SEK

30255 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30255-serien häng-/staplingskärl används i industriella och kommersiella miljöer för att organisera och lagra små verktyg, delar och hårdvara. Dessa förvaringskärl i plast för hängning och stapling finns i färgerna svart, blå, klar, grön, röd, sten och gul.

Funktioner

  • Dessa kraftiga papperskorgar staplas ihop eller hänger från gallerhyllor och paneler, rälsställ och gallervagnar för förvaringsändamål.
  • De har industriell kvalitet polymerkonstruktion för strukturell styvhet och läckagesäkra operationer.
  • Dessa AkroBins är korrosionssäkra och motstår svaga syror och alkalier.

Vanliga frågor

Vilken är den maximala lastkapaciteten för dessa häng-/staplingsfack?

60 lb.

Är Akro Mills 30255-serien UV-beständiga för häng/staplar?

Ja, dessa häng-/staplingskärl är gjorda av UV-beständig plast och är lämpliga för utomhusbruk.

Hur rengör man dessa häng-/staplingskärl?

  • Töm kärlen på innehållet och ta bort eventuella etiketter/dekaler på kärlen.
  • Skölj sopkärlen med vatten för att ta bort lös smuts eller skräp.
  • Fyll en hink eller diskho med varmt vatten och tillsätt en liten mängd milt rengöringsmedel eller tvål.
  • Använd en mjuk borste eller svamp för att skrubba insidan och utsidan av kärlen med tvålvatten.
  • Skölj kärlen noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
  • Låt kärlen lufttorka helt innan de förvaras eller används igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?