Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 04HE03X41SGN Svängplatta Hjul 250 Lb 3-1/2 tum Diameter | AC6EMY 33J045

ALBION 04HE03X41SGN Svängplatta Hjul 250 Lb 3-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC6EMY Modell: 04HE03X41SGNKorsref: 33J045
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGlasfylld nylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialGlasfylld nylon
durometer65 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg250 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden4 11 / 16 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.138 "
plattypC
RacewayDubbel boll
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 550 grader F.
HjullagerVanligt hål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3.5 "
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikeldurometerBroms typCaster Brake ingårRamfinishRammaterialInsida bulthålsavståndLadda betygPris
ALBION 20PB03201SG Länkhjul 500 Lb 3 tum Diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGVridplattahjul65 Shore D-NejSvart emaljStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.286SEK
ALBION 04XA04051SPREVG Vridplåthjul 350 Lb 4 tums diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION 04XA05051SPREVG Cirkelhjul 350 Lb 5 tum Diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION P2XR03028SG Länkhjul 200 Lb 3 tum Diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.361SEK
ALBION P2XR03X28SG Svänghjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.545SEK
ALBION P2XR05028SG Länkhjul 250 Lb 5 tum Diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.471SEK
ALBION 05XS04251SPREVG Svänghjul 350 Lb 4 tum diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGVridplattahjul70 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål3 x 3 "350 lb.1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 04HE03X41SGN Svängplatta Hjul 250 Lb 3-1/2 tums diameter
692SEK /enhet