A B lager: Växellåda: Heavy Duty, Needle Roller. Motor: Heavy Duty Ball , Hölje: TEFC , Avsluta: Svart högblank emalj , Material för växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Precisionsbearbetad och härdad , Växeltyp: AGMA klass 9 , Växlar: Precisionsbearbetad och härdad, AGMA klass 9 , Bostad: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F4 , Kilspårstorlek: 0.18 "Kvadrat x 1" , Längd mindre skaft: 11.45 " , Smörjning: Permanent kraftig växellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: 3-fas , Montering: Alla positioner utom Shaft Up , Fas: 3 , Rotation: Reversibel , Tätningar: Enkel läpp, fjäderbelastad, kraftig , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 208-230/460 VAC