ALBION 04XR04028SSS01GN Svängplatta Hjul 300 Lb 4 Inch Diameter | AC6DYF 33H722

ALBION 04XR04028SSS01GN Svängplatta Hjul 300 Lb 4 tums diameter

Artikel: AC6DYF Modell: 04XR04028SSS01GNKorsreferens: 33H722

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer70 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialRostfritt stål
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3/4 x 2-13/16"
Ladda betyg300 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd1-3/4 x 3-1/16"
Totala höjden5.125 "
Plate Storlek2-1/2 x 3-5/8"
Plattjocklek0.138 "
plattypC
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulIR040520870AG
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-45 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter4"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikeldurometerBroms typCaster Brake ingårRamfinishRammaterialInsida bulthålsavståndLadda betygPris
ALBION 20PB03201SG Länkhjul 500 Lb 3 tum Diameter | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGVridplattahjul65 Shore D-NejSvart emaljStål2-3/8 x 3-3/8"500 lb.286SEK
ALBION 04XA04051SPREVG Vridplåthjul 350 Lb 4 tums diameter | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION 04XA05051SPREVG Cirkelhjul 350 Lb 5 tum Diameter | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGVridplattahjul90 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål1-3/4 x 2-13/16"350 lb.593SEK
ALBION P2XR03028SG Länkhjul 200 Lb 3 tum Diameter | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"200 lb.361SEK
ALBION P2XR03X28SG Svänghjul 250 Lb 3-1 / 2 tums diameter | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.545SEK
ALBION P2XR05028SG Länkhjul 250 Lb 5 tum Diameter | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGVridplattahjul70 Shore A-NejElförzinkadStål1-3/4 x 2-13/16"250 lb.471SEK
ALBION 05XS04251SPREVG Svänghjul 350 Lb 4 tum diameter | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGVridplattahjul70 Shore A-NejRostfritt stålRostfritt stål3 x 3 "350 lb.1 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 04XR04028SSS01GN Svängplatta Hjul 300 Lb 4 tums diameter