ALBION 310FR10501SG Kingpinless svänghjul 4100 Lb 10 tums diameter | AB3VNH 1VJE8

ALBION 310FR10501SG Kingpinless svänghjul 4100 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VNH Modell: 310FR10501SGKorsreferens: 1VJE8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialDuktilt järn
KärnfärgSvart
KärnmaterialDuktilt järn
durometer65K PSI
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg4100 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden11.5 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/4"
Plattjocklek0.312 "
plattypA
RacewayEnkel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr FR1050116G
Vridradie0"
Temp. RäckviddUpp till 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialDuktilt järn
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
ALBION 110FR05201SG Kingpinless svänghjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "976SEK
ALBION 110FR06201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 027 kr
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 tum diameter | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 637 kr
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 tum Diameter | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 302 kr
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 126 kr
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 208 kr
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 tum Diameter | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "3 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 310FR10501SG Kingpinless svänghjul 4100 Lb 10 tums diameter
2 531 kr /enhet