ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 Inch Diameter | AB3VNR 1VJF7

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VNR Modell: 310NX08528SGKorsreferens: 1VJF7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range3000 till 5999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
HjulmaterialNylon
KärnfärgSvart
KärnmaterialNylon
durometer80 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-7/16 x 4-15/16"
Ladda betyg4100 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Utvändigt bultavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Totala höjden10.125 "
Plate Storlek4-1/2 x 6-1/4"
Plattjocklek0.312 "
plattypA
RacewayEnkel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr NX0852812G
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-30 grader till 220 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.95
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris
ALBION 110FR05201SG Kingpinless svänghjul 1400 Lb 5 tums diameter | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "976SEK
ALBION 110FR06201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 6 tum diameter | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "2 027 kr
ALBION 110FR08201SG Kingpinless Swivel Caster 1400 Lb 8 tum diameter | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb.1000 till 2999 pundDuktilt järn3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "1 637 kr
ALBION 110PM05228SG Kingpinless Swivel Caster 1000 Lb 5 tum Diameter | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb.1000 till 2999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "2 302 kr
ALBION 110XA04201SG Kingpinless Swivel Caster 600 Lb 4 tum Diameter | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "1 126 kr
ALBION 110XA05201SG Kingpinless Swivel Caster 750 Lb 5 tum Diameter | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "1 208 kr
ALBION 110XA06201SG Kingpinless Swivel Caster 900 Lb 6 tum Diameter | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb.300 till 999 pundpolyuretan3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "3 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Hjul 4100 Lb 8 tums diameter
460SEK /enhet