Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION NF1062710G Ej utplattande hjul 10 tums diameter 350 Lb | AD7BTX 4DE48

ALBION NF1062710G Ej tillplattande hjul 10 tums diameter 350 Lb

Finns i lager
Artikel: AD7BTX Modell: NF1062710GKorsreferens: 4DE48
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
600SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAldrig platt hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet350 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Finishzink
Passar Axel5 / 8 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg350 lb.
Icke-märkningNej
Lager4
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapacitetPassar AxelLadda betygBanaHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION NF0852708G Ej utplattande hjul 8 tum diameter 300 Lb | AC2QBB 2LY54 NF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Räfflad8"2.5 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION NF1062710G Ej tillplattande hjul 10 tums diameter 350 Lb
600SEK /enhet