Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION NF0852708G Ej utplattande hjul 8 tum diameter 300 Lb | AC2QBB 2LY54

ALBION NF0852708G Ej tillplattande hjul 8 tums diameter 300 Lb

Finns i lager
Artikel: AC2QBB Modell: NF0852708GKorsreferens: 2LY54
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAldrig platt hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet300 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Finishzink
Passar Axel1 / 2 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.4-13 / 16 "
Däck sidovägg nr.2.80 / 2.50-4
Däcktjocklek1-13 / 16 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (grå)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KapacitetPassar AxelLadda betygBanaHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION NF1062710G Ej utplattande hjul 10 tums diameter 350 Lb | AD7BTX 4DE48 NF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sågtand10 "4"600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION NF0852708G Ej tillplattande hjul 8 tums diameter 300 Lb
402SEK /enhet