Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION NX0622808G Hjul 2160 Lb. 6 D x 2 tum | AB3VPK 1VJJ9

ALBION NX0622808G Svänghjul 2160 Lb. 6 D x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3VPK Modell: NX0622808GKorsreferens: 1VJJ9
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
1 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialPolymer
KärnfärgSvart
KärnmaterialPolymer
durometer80 Shore D
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.437 "
Navbredd2-7 / 16 "
Ladda betyg2160 lb.
Icke-märkningJa
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningIngår ej
Temp. Räckvidd-30 grader till 220 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialPolymer
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygIcke-märkningMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddPris
ALBION NW0620112 Hjul 900 Lb. 6 D x 2 tum | AA7ZEB 16V305 NW06201122.187 "1/2 ", 3/4"300 till 999 pund900 lb.JaOlja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-20 grader till 250 grader F.339SEK
ALBION MG0420112 Caster Wheel 500 Lb. 4 D x 2 tum | AA7ZED 16V321 MG04201122.187 "1/2 ", 3/4"300 till 999 pund500 lb.JaOlja, kemikalier, de flesta syrorVad ingår-40 grader till 200 grader F.47SEK
ALBION XR1022810H01 Hjul 250 Lb. 10 D x 2 tum | AA7ZEN 16V335 XR1022810H012.25 "5 / 8 "1000 till 2999 pund250 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-45 grader till 180 grader F.461SEK
ALBION XR0822810H Hjul 250 Lb. 8 D x 2 tum | AA7ZEQ 16V337 XR0822810H2.25 "5 / 8 "1000 till 2999 pund250 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-45 grader till 180 grader F.535SEK
ALBION NX0422808G Hjul 2160 Lb. 4 D x 2 tum | AB3VPH 1VJJ5 NX0422808G2.437 "1 / 2 "1000 till 2999 pund2160 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-30 grader till 220 grader F.816SEK
ALBION NX0522808G Caster Wheel 2160 Lb. 5 D x 2 tum | AB3VPJ 1VJJ7 NX0522808G2.437 "1 / 2 "1000 till 2999 pund2160 lb.JaVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej-30 grader till 220 grader F.967SEK
ALBION FR0520112G Hjul 1500 Lb. 5 D x 2 tum | AB3VPT 1VJL1 FR0520112G2.187 "1/2 ", 3/4"1000 till 2999 pund1500 lb.NejVatten, olja, kemikalier, de flesta syrorVad ingårUpp till 800 grader F.710SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION NX0622808G Svänghjul 2160 Lb. 6 D x 2 tum
1 249 kr /enhet