Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION SZ0622808G Tubeless Wheel 6 tum 250 Lb | AA7ZET 16V339

ALBION SZ0622808G Slanglöst hjul 6 tum 250 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZET Modell: SZ0622808GKorsreferens: 16V339
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet250 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Finishzink
Passar Axel1 / 2 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-7 / 16 "
Ladda betyg250 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.4"
Däck sidovägg nr.6x2
Däcktjocklek1"
BanaSågtand
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygBore Dia.KapacitetBanaHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangeFinishPris
ALBION 648.257.1530G Tubeless Wheel 10 tum 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Räfflad10 "2.75 "300 till 999 pundGrå313SEK
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sågtand10 "3.5 "300 till 999 pundzink678SEK
ALBION SZ0822808G Tubeless Wheel 8 tum 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sågtand8"2"0 till 299 pundzink465SEK
ALBION SZ1062810HG Tubeless Wheel 10 tum 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Räfflad10 "3.5 "300 till 999 pundzink613SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION SZ0622808G Slanglöst hjul 6 tum 250 Lb
327SEK /enhet