ALBION 648.257.1530G Tubeless Wheel 10 tum 550 Lb | AA7ZEM 16V333

ALBION 648.257.1530G Slanglöst hjul 10 tum 550 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZEM Modell: 648.257.1530GKorsreferens: 16V333

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet550 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
FinishGrå
Passar Axel5 / 8 "
Ramfinishpolypropylen
NavfärgGrå
NavmaterialPlast
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg550 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.6"
Däck sidovägg nr.10x2.75
Däcktjocklek2"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygBore Dia.KapacitetBanaHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangeFinishPris
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sågtand10 "3.5 "300 till 999 pundzink678SEK
ALBION SZ0622808G Tubeless Wheel 6 tum 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sågtand6"2"0 till 299 pundzink327SEK
ALBION SZ0822808G Tubeless Wheel 8 tum 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sågtand8"2"0 till 299 pundzink465SEK
ALBION SZ1062810HG Tubeless Wheel 10 tum 440 Lb | AA7ZEV 16V341 SZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Räfflad10 "3.5 "300 till 999 pundzink613SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 648.257.1530G Slanglöst hjul 10 tum 550 Lb
313SEK /enhet