3M Skarvsatser


Filter
StilModellTrådområdeFärgMaterialMax. Temp.Max. SpänningTotal längdTemp. RäckviddSpänningsvärdePris (ex moms)
A
5303
2 AWG till 250 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V5.3 "Upp till 194 grader F.1000V2 212 SEK
A
5302
4 till 1/0 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4.2 "Upp till 194 grader F.1000V1 565 SEK
A
5304
4/0 AWG till 500 kcmilSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V6.7 "Upp till 194 grader F.1000V2 408 SEK
A
5301
12 till 4 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V4"Upp till 194 grader F.1000V1 326 SEK
A
5300
16 till 12 AWGSvartKopparlugg, EPDM -gummiisolering194 grader F1,000 V2.1 "Upp till 194 grader F.1000V805 SEK
B
DBR/Y-6 (KIT)
18 till 10 AWGGulpolypropylen221 grader F600 V4"Upp till 221 grader F.600V111 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?