ALBION SZ1062810HG Tubeless Wheel 10 tum 440 Lb | AA7ZEV 16V341

ALBION SZ1062810HG Slanglöst hjul 10 tum 440 Lb

Finns i lager
Artikel: AA7ZEV Modell: SZ1062810HGKorsreferens: 16V341

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

811SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMassivt gummihjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet440 lb.
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Finishzink
Passar Axel5 / 8 "
Ramfinishzink
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypKompensera
Navbredd2-1 / 4 "
Ladda betyg440 lb.
Icke-märkningNej
Däckfälg Dia.4-1 / 2 "
Däck sidovägg nr.4.10 / 3.50-4
Däcktjocklek3"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.49
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8716905040
URSPRUNGSLANDCO

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygBore Dia.KapacitetBanaHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangeFinishPris
ALBION 648.257.1530G Tubeless Wheel 10 tum 550 Lb | AA7ZEM 16V333 648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Räfflad10 "2.75 "300 till 999 pundGrå414SEK
ALBION NF106281001G Tubeless Pneumatic Wheel 10 tum 350 Lb | AA7ZEP 16V336 NF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sågtand10 "3.5 "300 till 999 pundzink898SEK
ALBION SZ0622808G Tubeless Wheel 6 tum 250 Lb | AA7ZET 16V339 SZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sågtand6"2"0 till 299 pundzink377SEK
ALBION SZ0822808G Tubeless Wheel 8 tum 280 Lb | AA7ZEU 16V340 SZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sågtand8"2"0 till 299 pundzink615SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION SZ1062810HG Slanglöst hjul 10 tum 440 Lb
811SEK /enhet