ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillatorväggfodral, med larm och blixtljus, plast | CD4UPZ

ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillatorväggfodral, med larm och blixtljus, plast

Finns i lager
Artikel: CD4UPZ Modell: 4400-DS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsskåp för defibrillator
FallfärgSvart
FärgWhite
Yttre djup9 1 / 2 "
Exteriör höjd18 "
Utvändig bredd14 "
FunktionerHelt förseglad, vattentät
Insida djup7 1 / 2 "
Inuti höjden16 "
Inre bredd12 "
MaterialAkrylonitrilbutadienstyren
TätningsmaterialBuna-N
HyllmaterialKlar gjuten akryl
Hyllstorlek12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 "
Ljud nivå120 dB
StilLiten enkeldörr
Spänning9V DC
FönstermaterialGjuten akryl
fönsterstorlek8 "x 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9403200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFönstermaterialFärgInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialStorlekLjud nivåPris
ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med larm, metall, liten | CD4UPV 4210-01Härdat glasRensa8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Mild Stål13 "x 13" x 3/4 "-7 153 kr
ALLEGRO SAFETY 4400-D Defibrillatorförvaringsskåp, vit | CD4UPX 1YUB8 4400-DGjuten akrylRensa7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 360 kr
ALLEGRO SAFETY 4400-DA Defibrillatorförvaringsskåp, vit | CD4UPY 2KJN6 4400-DAGjuten akryl-7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"130 dB2 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillatorväggfodral, med larm och blixtljus, plast
4 033 kr /enhet