INGERSOLL-RAND General Duty Pistol Style Air Drill


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Kullager: Ball och Roller , Plikt: Allmänt , HP: 1/2 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Stil: Pistol
StilModellReverseringGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVerktygsviktVariabel hastighetChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris (ex moms)
A
7803AKC
Nej4.027.03.63 lb.Nej1 / 2 "500 rpmMetall4 297 SEK
B
728NA3
Nej5.0-3.10 lb.Ja1 / 2 "950 rpmAluminium6 715 SEK
C
7802A
Nej4.026.02.40 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium2 474 SEK
D
7802RA
Ja4.026.02.50 lb.Ja3 / 8 "2000 rpmAluminium3 241 SEK
E
7803RA
Ja4.027.03.30 lb.Ja1 / 2 "500 rpmAluminium4 355 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?