ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med larm, metall, liten | CD4UPV

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med larm, metall, liten

Finns i lager
Artikel: CD4UPV Modell: 4210-01

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsskåp för defibrillator
LarmtypLjud
FärgRensa
Djup9 1 / 4 "
FinishPulverlackat
Mätare20 ga
Hantera materialAluminium
Höjd20 "
Insida djup8 3 / 4 "
Inuti höjden20 "
Inre bredd20 1 / 8 "
MaterialMild Stål
Ljudnivå90 db
Storlek13 "x 13" x 3/4 "
StilLiten enkeldörr
Byt typDörr aktiverad
Spänning9V DC
Bredd20 1 / 4 "
FönstermaterialHärdat glas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9403200090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFönstermaterialFärgInsida djupInuti höjdenInre breddMaterialStorlekLjud nivåPris
ALLEGRO SAFETY 4400-D Defibrillatorförvaringsskåp, vit | CD4UPX 1YUB8 4400-DGjuten akrylRensa7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 360 kr
ALLEGRO SAFETY 4400-DA Defibrillatorförvaringsskåp, vit | CD4UPY 2KJN6 4400-DAGjuten akryl-7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"130 dB2 871 kr
ALLEGRO SAFETY 4400-DS Defibrillatorväggfodral, med larm och blixtljus, plast | CD4UPZ 4400-DSGjuten akrylWhite7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren-120 dB4 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrillator, med larm, metall, liten
7 153 kr /enhet