Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLEGRO SAFETY 6999 Knäskydd | AG8EZX

ALLEGRO SAFETY 6999 Knäskydd

Finns i lager
Artikel: AG8EZX Modell: 6999
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnäskydd
HattmaterialPolyester Fabric
StängningstypKrok och ögla
FärgBlå
Höjd10 "
Antal remmar2
KuddmaterialEVA Foam
Shell Materialpolyeten
StorlekUniversell
Remlängd1"
Remmaterialpolyester
Rembredd1 1 / 2 "
StilFlexibelt
Bredd9 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRemlängdStängningstypFärgRembreddStilBreddHöjdArtikelPris
ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort knäskydd, universell storlek, flexibel stil | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Krok och öglaSvart4 3 / 4 "Flexibelt7 3 / 4 "9 1 / 2 "Knäskydd634SEK
ALLEGRO SAFETY 7101 Knäskydd, hårt neoprengummi, en storlek, 1 par | AC9XYV 3LHU5 710122 "Krok och öglaBlå1"Hårt skal5"6 1 / 2 "Knäskydd227SEK
ALLEGRO SAFETY 6991 Knäskydd, mjukt läder | AC9XZC 3LHV7 699111 "Krok och öglaBrun1 1 / 2 "Mjuk8 1 / 2 "10 "Knäskydd437SEK
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Knäskydd, mjuk nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "SnabbkopplingTan, vit1 1 / 2 "Mjuk9"11 "Knäskydd711SEK
ALLEGRO SAFETY 7104 Armbågsskydd Hårt nylonskum | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Krok och öglaSvart1 1 / 2 "Hårt skal6 1 / 2 "9 1 / 4 "Armbågsskydd314SEK
ALLEGRO SAFETY 7102-Q knäskydd, hårt nylonskum, en storlek, 1 par | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "SnabbkopplingSvart1 1 / 2 "Hårt skal8 3 / 4 "11 "Knäskydd395SEK
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Gel knäskydd | AG8EZQ 6986-GEL15 "Krok och öglaSvart2"Flexibelt6 1 / 4 "8"Knäskydd629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6999 Knäskydd
209SEK /enhet