ALLEGRO SAFETY 9101-100B Luftandningsslang, 100 fot, 185 PSI | AA3UHV 11V244

ALLEGRO SAFETY 9101-100B andningsslang, 100 fot, 185 PSI

Finns i lager
Artikel: AA3UHV Modell: 9101-100BKorsreferens: 11V244

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftslang med lågt tryck
kopplareHansen Quick Connect
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Längd100 ft.
MaterialPolyvinylklorid, polyester
Max. Tryck185 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3917210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkopplareMonteringsstorlekSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.LängdMaterialMax. TryckPris
ALLEGRO SAFETY 9100-100 Luftledningsslang, 100 fot, 185 PSI | AD2YYW 3WXD8 9100-100OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinylklorid185 psi4 600 kr
ALLEGRO SAFETY 9100-50 Luftledningsslang 185 Psi 50 fot 3/8 tum Diameter | AD2ZAA 3WXN4 9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinylklorid185 psi3 024 kr
ALLEGRO SAFETY 9101-50B Luftledningsslang, 50 fot, polyvinyl | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi2 788 kr
ALLEGRO SAFETY 9100-25 Lågtrycksluftslang, 25 fot | AF7ZFW 23UA41 9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinylklorid185 psi1 859 kr
ALLEGRO SAFETY 9100-50EF Luftledningsslang, 50 fots längd, 3/4 tums diameter, med EF-koppling | CD4URY 9100-50EF-------3 343 kr
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF Luftledningsslang, 3/4 tums diameter, med EF-koppling | CD4URZ 9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinylklorid150 psi5 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9101-100B andningsslang, 100 fot, 185 PSI
5 220 kr /enhet