ALLEGRO SAFETY 9450 bärbar rökavskiljare, med huvudfilter | AG8FGQ

ALLEGRO SAFETY 9450 Bärbar rökavskiljare, med huvudfilter

Artikel: AG8FGQ Modell: 9450

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar rökutsug
LuftkonsumtionCFM 226
Nuvarande ritad7-14
Frekvens60 Hz
Höjd17 "
HP3/8 x 2 hk
Längd24 "
Ljudnivå75 till 85 db
Spänning120V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Extraherar rök som genereras av MIG, TIG och lödarbeten under fältarbete, underhåll och produktionssvetsning
    • 2 hastighetslägen, hög och låg med 190 respektive 95 cfm hastighet
    • Kraftig stålskåp utrustad med en 10 fots utsugsslang, stålrörshuvenhet och magnetisk stödbas
    • Lätt, bärbar och lätt att använda
    • Levereras med 8 filterkombinationer av förfilter och huvudfilter
    • 2 motorer på 3/8 hk arbetar på 120V och producerar mindre än 75 - 85 dBa brus på 5 fots avstånd

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka tillbehör är kompatibla med Allegro 9450 bärbara rökavskiljare?

A. Ersättningstillbehör, såsom huvudfilter, veckade förfilter och specialaluminiumnät / kolveckade förfilter kan användas med denna produkt.

F. Finns denna produkt i andra varianter?

A. Raptor Supplies kan leverera Allegro 9450-HE bärbar rökavskiljare med HEPA-filter och veckat förfilter för högre filtereffektivitet.

F. Säkerställer denna produkt användarens säkerhet?

S. Denna produkt levereras med en inbyggd gnistfälla för brandsäkerhet och en LED-lampa för filterbytesstatus för att varna användaren när filtret ska bytas.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9450-HE bärbar rökavskiljare, med HEPA-filter | AG8FGW 9450-HE-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9450 Bärbar rökavskiljare, med huvudfilter