ALLEGRO SAFETY 9500-25 Manhålsblåsarkanal, infällbar, 8 tums diameter | AD2GEU 3PAL4

ALLEGRO SAFETY 9500-25 Manhålsblåsarkanal, indragbar, 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD2GEU Modell: 9500-25Korsreferens: 3PAL4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktkanal
FärgSvart gul
DesignaEj hopfällbar
Diameter8"
FinishPVC-belagd
FlödesriktningDubbel riktning
Längd25 ft.
Material för konstruktionVinyl, polyester
Antal remmar2
ytaEnkelt lager
Temp. Räckvidd-20 grader. till 180 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1525
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod5909002000
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller man denna fläktkanal?

A.

  • Koppla bort kanalen från fläkten eller ventilationssystemet.
  • Inspektera kanalen för synligt skräp, smuts eller hinder. Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort eventuella lösa partiklar.
  • Förbered en lösning av milt rengöringsmedel och vatten. Doppa en ren trasa eller svamp i lösningen och torka försiktigt av kanalens inre och yttre ytor. Var uppmärksam på områden som kan ha samlat på sig smuts eller fläckar.
  • Skölj kanalerna noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella diskmedelsrester. Se till att all tvål är helt tvättad.
  • Häng upp kanalen i ett välventilerat utrymme eller lägg ut det plant för att lufttorka. Se till att den är helt torr innan förvaring eller återanvändning för att förhindra mögel eller mögeltillväxt.
  • Inspektera kanalen för tecken på skador, såsom revor, hål eller fransar. Om någon skada upptäcks, reparera eller byt ut kanalsystemet efter behov för att bibehålla dess effektivitet.
  • Förvara kanalen på en ren och torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer. Korrekt förvaring hjälper till att förhindra skador och förlänger kanalens livslängd.

F. Hur väljer jag rätt fläktkanal för mina behov?

A.

  • Bestäm syftet med fläktkanalen för din specifika applikation.
  • Tänk på miljöförhållandena där kanalen kommer att användas.
  • Utvärdera den nödvändiga luftflödeskapaciteten för dina ventilationsbehov.
  • Bedöm lämplig längd och flexibilitet för kanalen.
  • Säkerställ kompatibilitet med din fläkt eller ventilationssystem.
  • Tänk på portabilitets- och lagringskrav.
  • Prioritera säkerhetsfunktioner som brandmotstånd och överensstämmelse med standarder.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Allegro 9500-25 manhålsblåsarkanaler?

A.

  • Inspektera kanalen visuellt för tecken på skador, slitage eller försämring före varje användning.
  • Se till att området runt kanalen är fritt från hinder som kan hindra luftflödet eller orsaka faror.
  • Kontrollera att fläkten är korrekt ansluten och fungerar i ett välventilerat utrymme.
  • Använd lämpliga klämmor, remmar eller hängare för att säkert fästa och stödja kanalen.
  • Håll kanalen borta från gångtrafik och markera området tydligt för att förhindra kontakt eller störningar.

Produktvarianter

ProduktModellLängdDiameterByggFärgPris
ALLEGRO SAFETY 9600-15 Ventilationskanal, 15 fot Längd, Gul | AB3MRN 1UFH3 9600-1515 ft.16 "-Gul, Svart5 807 kr
ALLEGRO SAFETY 9600-25 Ventilationskanal, 25 fot Längd, Gul | AB3MRP 1UFH4 9600-2525 ft.16 "-Gul, Svart8 730 kr
ALLEGRO SAFETY 9500-06 Blåskanal, 6 fot Längd, Svart/Gul | AD2EGA 3NPV6 9500-066 ft.8"-Svart gul1 622 kr
ALLEGRO SAFETY 9500-15 Blåskanal, 15 fot Längd, 8 tum diameter, PVC-beläggning | AD2GET 3PAL3 9500-1515 ft.8"-Svart gul2 664 kr
ALLEGRO SAFETY 9550-15 Blåskanal, 15 fot lång, vinyl- och polyesterkonstruktion, PVC-beläggning, svart/gul | AD2GEV 3PAL5 9550-1515 ft.12 "-Gul4 617 kr
ALLEGRO SAFETY 9550-25 Blåskanal, 25 fot lång, svart/gul färg | AD2GEW 3PAL6 9550-2525 ft.12 "-Gul6 213 kr
ALLEGRO SAFETY 9650-15 Ventilationskanal, 15 fot Längd, Svart/Gul | AE3YRC 5GVX0 9650-1515 ft.20 "-Gul6 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9500-25 Manhålsblåsarkanal, indragbar, 8 tums diameter
3 340 kr /enhet