ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugalblåsare med begränsat utrymme, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugalblåsare med begränsat utrymme, 12A, 110V AC, 1725 rpm

Finns i lager
Artikel: AE3YQY Modell: 9504-50Korsreferens: 5GVU6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
BasmaterialStål
FärgOrange
Sladdmätare16/3 AWG
Ledningslängd6 ft.
SnörtypMedium Duty
Nuvarande ritad10.8/5.4A
DesignaInfällbar, ej hopfällbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Material för fläkthjulStål
FotmaterialGummi
Frekvens60 hz
Mätare16 ga
GrillfinishSvart pulverlackat
GrillmaterialStål
Hantera typIntegrerade
Höjd20 "
HusfinishPulverlackat
Husets materialStål
BostadstypOne Piece
HP3 / 4 hp
NavmaterialAluminium
Längd16 1 / 2 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Kanaltemp.180 Deg. F
Max. Flöde i fri luftCFM 1570
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1100
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 900
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal fötter4
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
RPM1725 RPM
RemmaterialNylon
Strip färgGul, Svart
ytaEnkelt lager
Byt typVäxla PÅ/AV
TypCentrifugal
Spänning115/230V AC
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdNuvarande ritadGrillfinishLängdMax. Kanaltemp.SpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9504-50E High Output Centrifugalfläkt, 8 tum, 220V, 3/4 HP | AG8FKQ 9504-50E6.5 ft.6AElförzinkad16 "150 Deg. F220V AC24 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugalblåsare med begränsat utrymme, 12A, 110V AC, 1725 rpm
17 809 kr /enhet