ALLEGRO SAFETY 9504-50E High Output Centrifugalfläkt, 8 tum, 220V, 3/4 HP | AG8FKQ

ALLEGRO 9504-50E Centrifugalfläkt med hög effekt, 8 tum, 220 V, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AG8FKQ Modell: 9504-50E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
BasfinishSvart pulverlackat
Basmätare16 ga
BasmaterialStål
Sladdmätare16/3 AWG
Ledningslängd6.5 ft.
SnörtypMedium Duty
Nuvarande ritad6A
DesignaInfällbar, ej hopfällbar
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Material för fläkthjulStål
FotmaterialGummi
Frekvens60 hz
GrillfinishElförzinkad
GrillmaterialStål
Hantera typIntegrerade
Höjd20 "
BostadstypOne Piece
HP3 / 4 hp
NavmaterialAluminium
Längd16 "
Materialpolyeten
Material för konstruktionpolyeten
Max. Kanaltemp.150 Deg. F
Max. Flöde i fri luftCFM 1570
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1100
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 900
Max. Varvtal2850 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal fötter4
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
Strip färgGul
ytaEnkelt lager
Byt typVäxla PÅ/AV
TypCentrifugal
Spänning220V AC
Bredd18 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdNuvarande ritadGrillfinishLängdMax. Kanaltemp.SpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9504-50 Centrifugalblåsare med begränsat utrymme, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6 9504-506 ft.10.8/5.4ASvart pulverlackat16 1 / 2 "180 Deg. F115/230V AC17 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9504-50E Centrifugalfläkt med hög effekt, 8 tum, 220 V, 3/4 hk
24 202 kr /enhet