ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilationsfläkt, hög effekt, axialfläkt 12 tum, 115V AC | AG8FMD

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilationsfläkt, hög effekt, axialfläkt 12 tum, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AG8FMD Modell: 9509-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Basmätare14 ga
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polypropen
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad6A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Mätare16 ga
Hantera materialGummi
Höjd15 "
HP1 / 2 hp
Längd15 1 / 2 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 2202
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 1674
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 1598
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades3
Fas1
RPM3450 RPM
TypAxiell hög effekt
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadMax. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaMax. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9509-50E Ventilationsfläkt, hög effekt, axialfläkt 12 tum, 220V AC | AG8FME 9509-50E3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC16 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-50 Ventilationsfläkt, hög effekt, axialfläkt 12 tum, 115V AC
14 843 kr /enhet