ALLEGRO SAFETY Axiella AC högeffekt metallblåsare, 12 tum


Filter
Basmätare: 14 ga , Bladmaterial: Glasförstärkt polypropen , Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Kanal Dia.: 12 " , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Mätare: 16 ga , Handtagsmaterial: Gummi , Höjd: 15 " , HP: 1 / 2 hp , Längd: 15 1 / 2 " , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 2202 , NEMA Plug Configuration: 5-15 , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Typ: Axiell hög effekt , Bredd: 12 "
StilModellNuvarande ritadMax. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaMax. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaRPMSpänningPris (ex moms)
A
9509-50E
3.3ACFM 1390CFM 13302850 RPM220V AC16 102 SEK
A
9509-50
6ACFM 1674CFM 15983450 RPM115V AC14 843 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?