ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Explosionssäker högeffektfläkt, 16 tums diameter, 115V | AG8FPR 32MZ58

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Explosionssäker högeffektfläkt, 16 tums diameter, 115V

Finns i lager
Artikel: AG8FPR Modell: 9515-50EXKorsreferens: 32MZ58

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Nuvarande ritad15.4/8.4-7.7A
Kanal Dia.16 "
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Höjd19 "
HP1 1/2 hk
Längd18 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 4663
Fas1
RPM3450 RPM
TypAxial
Spänning115/ 208-230V AC
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadMax. Flöde i fri luftRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9515-50EXE Explosionssäker högeffektfläkt, 16 tums diameter, 220V | AG8FPT 9515-50EXE19.3/9.6A, 15.5/7.8ACFM 48392975/3450 varv / min115/230V AC41 751 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-50EX Explosionssäker högeffektfläkt, 16 tums diameter, 115V
41 636 kr /enhet