Användningsområden:
Allegro 9518-08 Venturi-fläkt producerar en stor volym luftsug för att suga ut giftiga eller explosiva gaser och släppa ut dem genom en stor galvaniserad avgaskon. Denna pneumatiska Venturi-fläkt är idealisk för att skapa positivt tryck i en tank genom att använda ren andningsluft för att ge en säker miljö för arbetarna att gå in i tanken. Den eliminerar också ansamlad svetsrök och rök från varv, underjordiska områden eller brunnar för att förhindra explosioner. Den används för att effektivt kyla ner arbetare och tung utrustning före underhåll och reparation under extremt varma arbetsförhållanden.
Kompatibla tillbehör:
- Allegro 9518-08 Venturi fläkt kan användas med infällbara, icke-hopfällbara kanaler (säljs separat) för att kanalisera luft från spridaren till önskad plats. Dessa kanaler har PVC-belagd vinyl- och polyesterkonstruktion för låg vikt och temperaturbeständighet upp till 180 grader F. Kanalerna fungerar bäst när trycket drivs med hjälp av en fläkt eller inline-fläkt.
- Raptor Supplies kan även leverera ersättningshandtag & jordklackar för att ersätta gamla, slitna eller trasiga delar av Venturi-fläkten. Handtagen används för att bära enheten från en plats till en annan, medan jordklackarna ger en jordad anslutning för att förhindra kortslutning eller explosioner.
Standarder och godkännanden:
Allegro 9518-08 Venturi fläkt är fäst till en standard/statiskt ledande kanal som är tillverkad i enlighet med ASTM 227 standard för hög draghållfasthet och hållbarhet.
Installation:
- Allegro 9518-08 Venturi fläkt har 3 eller 4 monteringshål för snabb installation på tanköppningar.
- Fläkten är ansluten till en jordanslutning på tanken genom en jordledning.
- Fläkten kopplas sedan till en kompressor eller andra tryckluftskällor genom en slang, för att tillföra tryckluft eller ånga.
- Nu är Venturi-fläkten redo för att suga ut gaser och ångor ur tanken och släppa ut dem genom en stor, galvaniserad avgaskon.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala temperaturen som en kanal kan hantera?
S. Den maximala arbetstemperaturen som en standardkanal kan motstå är 180 grader F. Statiskt ledande kanalsystem klarar temperaturer upp till 250 grader F.
F. Vilken effekt har kanalisering på uteffekten av en Venturi-fläkt?
A. Flera faktorer kan påverka den totala effekten av en Venturi-fläkt. Antalet böjar och längden på kanalerna som är fästa på en Venturi-fläkt påverkar dess effekt negativt. Den största minskningen av effekt sker efter den första tillsatsen av kanal eller böjar, därefter är fallet mycket mindre.
F. Kan jag använda två Venturi-fläktar i samma utrymme, en för att ventilera och en för att dra ut luft?
S. Ja, att använda två Venturi-fläktar i samma utrymme skulle öka koncentrationen av frisk luft i utrymmet, även om den totala luftväxlingshastigheten inte skulle öka nämnvärt.
F. Är det bättre att ventilera eller dra ut luft med Venturi-fläktar?
A. Venturiblåsare bör användas för positiv ventilation i trånga utrymmen. De är också lämpliga för att avlägsna ångor eller giftig luft som genereras på en specifik plats.
F. Kan Venturi-fläktar monteras vertikalt på tankar?
S. Ja, de kan installeras vertikalt ovanför tankar, brunnar eller andra platser genom att stödja dem med lämpliga in- och utgående tillbehör. Dessa fläktar bör också vara vikt-, vibrations- och rörelsedämpade för säker drift.
F. Vad betyder CFM-betyget för en Venturi-fläkt?
A. Kubikfot per minut eller CFM representerar mängden luft som kan flyttas genom ett rum när en fläkt/fläkt körs med högsta hastighet. För att effektivt kyla ett rum bör fläkten CFM väljas med hänsyn till rummets utrymme/storlek. CFM för fläktar är ett avgörande mått för att avgöra om luft snabbt kan cirkuleras i utrymmet.
F. Vad är skillnaden mellan en luftmotor och en axialfläkt?
A. Venturi-fläktar eller luftdrivna motorer är i allmänhet små i storlek och arbetar med mycket höga hastigheter. De är designade för att rikta luft i olika vinklar med precision. Axialfläktar är dock större och lämpar sig bättre för att ventilera större rum utan att ta hänsyn till precision.
F. Hur kan användare välja den variant som passar deras behov?
S. Användare kan välja en Venturi-fläkt baserat på den kompressorstorlek som krävs. Det kan bestämmas genom att kontrollera luftförbrukningen vid olika inloppstryck. Uppgifterna om 'luftförbrukning' indikerar mängden farlig luft/ångor som en Venturi-fläkt kan förbruka för avgasning av kemikalietankar och liknande industriutrymmen. En annan punkt att notera när du väljer en Venturi-fläkt är den totala volymen av det utrymme som ska ventileras.
F. Vilka är applikationerna för Venturi luftfläktar?
A. Venturiblåsare är huvudsakligen konstruerade för ventilation i slutna utrymmen av farliga gaser eller ångor för rutinunderhåll och rengöring. Dessa blåsmaskiner används i stor utsträckning inom petroleumbearbetning, kemisk och marin industri, såväl som i kraftverk, raffinaderier och varv.
F. Vilka typer av kanalsystem finns tillgängliga för Venturi-fläktar?
A. Kanaler för venturiblåsare erbjuds för både standard och statiskt ledande miljöer. Standard kanalisering erbjuds i 5 diametervarianter (8, 12, 16, 20 och 26 tum) och statiskt ledande kanaler erbjuds i 4 diametervarianter (8, 12, 16 och 20 tum). Kanalen är infällbar och har en icke-hopfällbar design för att transportera stora volymer luft.
F. Hur fungerar en Venturi-fläkt?
A. Allegro 9518-08 Venturi fläkt använder tryckluft eller mättad ånga, med ett maximalt inloppstryck på 140 psi tillfört genom en luftkälla. En Venturi-fläkt cirkulerar luft inuti sitt hölje för att skapa en Venturi-effekt och dra in luft genom ena änden för att blåsa ut den genom den hornformade diffusorn.
F. Vilka andra varianter av Allegro 9518-08 Venturi fläkt finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies levererar Venturi fläktar i varianter med extra liten, Small, Medium och extra stor basdiametrar. Både det totala luftflödet och luften som förbrukas av Venturi-fläkten ökar när basdiametern blir större.