ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi fläkt, stål, pneumatisk, extra liten | AD2NZJ 3TCK2

ALLEGRO 9518-03S Venturi-fläkt, stål, pneumatisk, extra liten

Finns i lager
Artikel: AD2NZJ Modell: 9518-03SKorsreferens: 3TCK2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVenturi Style Pneumatisk luftfläkt
Luftförbrukning @ 60 psig30 SCFM
Luftförbrukning @ 80 psig40 SCFM
Bas Dia.7 1 / 3 "
BasmaterialGjuta aluminium
Bultcirkel Dia.6 14 / 25 "
FärgGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig68 dB
Dia. Toppen av Horn6"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Gratis Air CFM @ 100 PSI50 SCFM
Gratis luftinduktion @ 100 psig24.10
Gratis luftinduktion @ 60 psig28.83
Gratis luftinduktion @ 80 psig27
Hantera materialPlast
HusfinishGalvaniserad
Husets materialStål
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypNPT
Max. Inloppstryck140 psi
Max. Temp.180 Deg. F
Antal monteringsspår3
Ljudnivå71
Total längd16 3 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordanslutning Storlek6 ft.
Statiskt tryck @ 100 psig8.8 Iwc
Statiskt tryck @ 60 psig5.8 Iwc
Statiskt tryck @ 80 psig7.5 Iwc
ytaEnkelt lager
Totalt luftflöde @ 100 psigCFM 1250
Totalt luftflöde @ 60 psigCFM 865
Totalt luftflöde @ 80 psigCFM 1080

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia. Toppen av HornLuftförbrukning @ 60 psigLuftförbrukning @ 80 psigGratis luftinduktion @ 100 psigGratis luftinduktion @ 60 psigGratis luftinduktion @ 80 psigInloppsstorlekAntal monteringsspårPris
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi fläkt, stål, pneumatisk, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "417 777 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi fläkt, stål, pneumatisk, liten | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "35 368 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi fläkt, stål, medium | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"37 291 kr
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi fläkt, stål, 14.37 tums basdiameter | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"311 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9518-03S Venturi-fläkt, stål, pneumatisk, extra liten
4 671 kr /enhet