ALLEGRO SAFETY 9535-08 Fläktluftkudde med begränsat utrymme, axiell 8 tum Dia. | AC2HVE 2KJH8

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Fläktkrockkudde med begränsat utrymme, axiell 8 tum Dia.

Finns i lager
Artikel: AC2HVE Modell: 9535-08Korsreferens: 2KJH8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelväska
FärgSvart, Orange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad1.4A
Kanal Dia.8"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
Frekvens60 Hz
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd12 "
HP1 / 4 hp
Längd27 "
MaterialStålfläkt, nylonpåse
Max. Flöde i fri luftCFM 760
Max. Varvtal3300 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades7
Fas1
Byt typ2 Hastighet PÅ/AV
Temp. Motstånd180 Deg. F
Typaxial Fan
Spänning120V AC
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9535-08L Airbag, 8 tums blåsare, med 25 fot kanal, 1/4 HP | AG8FTG 32MZ56 9535-08L7 194 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Fläktkrockkudde med begränsat utrymme, axiell 8 tum Dia.
7 193 kr /enhet