ALLEGRO SAFETY 9535-12 Luftkudde för slutna utrymmen | AC2HVF 2KJH9

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Fläktkrockkudde med begränsat utrymme

Finns i lager
Artikel: AC2HVF Modell: 9535-12Korsreferens: 2KJH9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelväska
FärgSvart, Orange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad3.8A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Höjd14 "
HP1 / 2 hp
Längd28 "
MaterialStålfläkt, nylonpåse
Max. Flöde i fri luftCFM 1840
Max. Varvtal3300 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades7
Byt typ2 Hastighet PÅ/AV
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9535-12L Airbag, 12 tums blåsare, med 25 fot kanal, 1/2 HP | AG8FTU 32MZ57 9535-12L10 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Fläktkrockkudde med begränsat utrymme
9 726 kr /enhet