ALLEGRO SAFETY 9535-12L Airbag, 12 tums blåsare, med 25 fot kanal, 1/2 HP | AG8FTU 32MZ57

ALLEGRO SAFETY 9535-12L krockkudde, 12 tums blåsare, med 25 fot kanal, 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AG8FTU Modell: 9535-12LKorsreferens: 32MZ57

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelväska
FärgSvart, Orange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad3.8A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Höjd14 "
HP1 / 2 hp
Längd28 "
MaterialStålfläkt, nylonpåse
Max. Flöde i fri luftCFM 1840
Max. Varvtal3300 RPM
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades7
Byt typ2 Hastighet PÅ/AV
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9535-12 Luftkudde för slutna utrymmen | AC2HVF 2KJH9 9535-129 726 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12L krockkudde, 12 tums blåsare, med 25 fot kanal, 1/2 hk
10 274 kr /enhet