ALLEGRO SAFETY 9536 Axial DC plastfläkt, polyeten, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7

ALLEGRO 9536 Axial DC plastfläkt, polyeten, 4200 rpm

Finns i lager
Artikel: AB3MRH Modell: 9536Korsreferens: 1UFG7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Nuvarande ritad25A
Kanal Dia.8"
Höjd13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Längd13 1 / 4 "
Materialpolyeten
Max. Flöde i fri luftCFM 816
Max. Varvtal4200 RPM
TypAxial
Spänning12V DC
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdLedningslängdNuvarande ritadHPLängdMaterialMax. Flöde i fri luftPris
ALLEGRO SAFETY 9515 axiell fläkt med begränsat utrymme, stål, 7.2A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Fan i begränsat utrymme19 "-7.2A1 / 2 hp19 "StålCFM 340019 958 kr
ALLEGRO SAFETY 9516 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 3450 RPM | AB3MRM 1UFH2 9516Fan i begränsat utrymme19 "25 ft.19A2 hk18 "StålCFM 550027 901 kr
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 16 tums diameter | AD2GEK 3PAK5 9515-01Fan i begränsat utrymme19 "25 ft.8.2 / 4.1A1 / 2 hp18 "StålCFM 290031 766 kr
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, 2 hk | AE3YRA 5GVU8 9525-50Fan i begränsat utrymme22 1 / 2 "25 ft.19/9.2A2 hk19 "-CFM 750031 153 kr
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Fläkt med begränsat utrymme, axiell explosionssäker, 1/2 hk | AE3YRB 5GVU9 9525-01Fan i begränsat utrymme22 1 / 2 "25 ft.8.2A1 / 2 hp14 "-CFM 465032 351 kr
ALLEGRO SAFETY 9534 AC Compaxial metallfläkt, 8 tum, 115V | AG8FRK 9534Begränsad rymdfläkt10 "6 ft.3.6A1 / 3 hp12 "StålCFM 7788 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9536 Axial DC plastfläkt, polyeten, 4200 rpm
5 105 kr /enhet