ALLEGRO SAFETY 9876-MR Bärbar filtreringspanel, multiregulator, 6 arbetare | AA3UHX 11V246

ALLEGRO SAFETY 9876-MR bärbar filtreringspanel, multiregulator, 6 arbetare

Finns i lager
Artikel: AA3UHX Modell: 9876-MRKorsreferens: 11V246

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 563 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftkonsumtionCFM 100
Larminställning10 ppm
FärgSvart
VisaFlytande kristall
FinishPulverlackat
Flödesområde0 till 1 lpm
Höjd16 1 / 2 "
Längd23 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
Regulator typHögt tryck
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
StilPortabel, 4 arbetarsystem
TypPanel, luftfiltrering
VisuellExtern ström LED-ljussignal
Bredd7 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.97
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9874-MR Filtreringspanel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245 9874-MR14 1 / 2 "21 "6 3 / 4 "42 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9876-MR bärbar filtreringspanel, multiregulator, 6 arbetare
51 563 kr /enhet