ALLEGRO SAFETY 9874-MR Filtreringspanel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245

ALLEGRO SAFETY 9874-MR filtreringspanel, Hanson, 125 PSI

Finns i lager
Artikel: AA3UHW Modell: 9874-MRKorsreferens: 11V245

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftkonsumtionCFM 100
Larminställning10 ppm
FärgSvart
VisaFlytande kristall
FinishPulverlackat
Flödesområde0 till 1 lpm
Höjd14 1 / 2 "
Längd21 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
Regulator typHögt tryck
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
StilPortabel, 4 arbetarsystem
TypPanel, luftfiltrering
VisuellExtern ström LED-ljussignal
Bredd6 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9876-MR Bärbar filtreringspanel, multiregulator, 6 arbetare | AA3UHX 11V246 9876-MR16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "51 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-MR filtreringspanel, Hanson, 125 PSI
42 398 kr /enhet