VESTIL WTJ-serien Vinschmanövrerade lastbilsvingkranar


Vestil WTJ-serien vinschmanövrerade lastbilsvängkranar används för att lyfta och transportera tunga laster i olika industriella miljöer. Dessa kranar är monterade på lastbilar, vilket gör att de kan vara mobila och mångsidiga. De används i bygg-, lager- och tillverkningsmiljöer för att underlätta lastningen... och lossning av material. Den vinschmanövrerade mekanismen ger exakt kontroll över lyftoperationer, vilket gör dem idealiska för uppgifter som kräver precision och flexibilitet vid lyft av tunga föremål på olika platser inom en arbetsplats.Läs mer

Filter
Kabeldiameter: 3 / 16 " , Cable Retracts/Extension Per Crank: 1 1 / 2 " , Cable Winch Capacity: 500 Ibs , Extended Min. Hook Height: 0" , Motor HP: 1 hk , Number of Cranks to Retract/Extend Cable: 72 , Kolvslag: 16 3 / 8 " , Piston Stroke Per Pump: 1 / 16 " , Rotation: 360 grader , Spänning: 12V DC
StilModellUtökad längdBashöjdBaslängdFörlängt max. KrokhöjdUtökad användbar räckviddHöjdMaterialMonteringsplattans längdPris (ex moms)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Stål10 5 / 8 "10 208 SEK
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Stål-22 234 SEK
RFQ
C
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "14 003 SEK
D
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Rostfritt stål11 "53 582 SEK
RFQ
E
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Stål-25 011 SEK
RFQ
F
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Stål11 "16 496 SEK
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "23 019 SEK
RFQ
H
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rostfritt stål11 "52 596 SEK
RFQ
I
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "18 927 SEK
RFQ
J
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Stål10 5 / 8 "9 375 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa vinschmanövrerade lastbilsvängkranar är monterade på lastbilar, vilket ger rörlighet och mångsidighet.
  • De har en vinschmekanism som drivs av en 12V DC-motor eller manuell drift för att höja och sänka laster.
  • Fäst på kranens krok är en kabel som lindas eller lindas av under drift, vilket underlättar exakt lasthantering.
  • Dessa kranar har en 360-graders rotationsförmåga, vilket gör att förare kan positionera laster exakt.

Funktioner

  • Dessa kranar kräver 72 vevar för att dra in eller förlänga kabeln helt, vilket ger en mekanisk fördel.
  • De har en kabeldiameter på 3/16 tum, vilket säkerställer styrka och hållbarhet vid lyftoperationer.
  • Dessa kranar har ett kolvslag per pump på 1/16 tum, vilket möjliggör exakta höjdjusteringar.
  • De erbjuder 360-graders rotation, vilket möjliggör mångsidig placering av laster i alla riktningar.
  • Dessa svängkranar har rostfritt stål/stålkonstruktion för hållbarhet och lämplighet i olika miljöförhållanden.
  • De finns i grå, silver och gul färger för att passa dina önskemål eller säkerhetskrav.

Vanliga frågor

Hur lång är den användbara kabellängden?

De användbara kabellängderna är 9 och 24 fot, beroende på modell.

Hur underhåller jag Vestil vinschmanövrerade lastbilsvängkranar?

  • Inspektera regelbundet kranen för slitage, skador och lösa komponenter.
  • Håll rörliga delar välsmorda enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Dra åt lösa muttrar, bultar och fästelement, speciellt vid monteringspunkter.
  • Undersök kabeln för nötning, veck eller skador och byt ut den vid behov.
  • Genomför periodiska belastningstester för att säkerställa säker kapacitetshantering.
  • Inspektera elektriska komponenter, kablar och anslutningar för slitage eller skador.
  • Verifiera funktionen hos säkerhetsfunktioner som gränslägesbrytare och nödstoppsknappar.
  • Upprätthålla dokumentation av underhållsaktiviteter, besiktningar och reparationer.
  • Se till att operatörerna är utbildade i korrekt krananvändning och säkerhetsprocedurer.
  • Överväg professionella inspektioner för överensstämmelse med säkerhetsstandarder.
  • Skydda kranen från korrosion i tuffa miljöer.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa vinschmanövrerade lastbilsvängkranar?

  • Se till att kranens lastkapacitet överstiger dina lyftkrav för säkerhet.
  • Bestäm nödvändig räckvidd och krokhöjd för att effektivt komma åt arbetsområdena.
  • Välj mellan en 12VDC-motor eller manuell drift, beroende på din strömkälla och automationsbehov.
  • Bedöm vikten av en 360-graders rotationsförmåga för flexibel lastpositionering.
  • Verifiera kompatibiliteten med din lastbil eller överväg ytterligare monteringsutrustning.
  • Kontrollera om det finns säkerhetsfunktioner som gränslägesbrytare och nödstoppsknappar för att förbättra driftsäkerheten.
  • Bestäm kabellängden som krävs för att nå dina arbetsområden effektivt.
  • Utvärdera användarvänligheten, inklusive kontrollmekanismer och krav på operatörsutbildning.
  • Bedöm hur lätt underhållet är och tillgången på reservdelar för långsiktig tillförlitlighet.
  • Se till att kranen följer industristandarder och säkerhetsföreskrifter.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa vinschstyrda lastbilsvängkranar?

  • Se till att förarna får korrekt utbildning för säker krandrift.
  • Överskrid aldrig kranens nominella lastkapacitet.
  • Inspektera lasten för stabilitet, balans och säker fastsättning.
  • Rensa arbetsområdet från hinder och personal före användning.
  • Använd lämpliga lyftselar, rigg och tillbehör för säker lastlyftning.
  • Upprätta tydlig kommunikation mellan operatören och markpersonalen.
  • Se till att trucken som kranen är monterad på står på stabil mark.
  • Kör kranen smidigt och undvik plötsliga eller ryckiga rörelser.
  • Undvik att sträcka för mycket med kranarmen för att bibehålla stabiliteten.
  • Genomför regelbundna inspektioner för slitage, skador och lösa komponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?