ALLEGRO SAFETY 9878-W/O Bärluftfilterpanel, utan CO-monitor, 8 arbetare | AG8GHB

Allegro 9878-W/O Bärluftfilterpanel, utan CO-monitor, 8 arbetare

Finns i lager
Artikel: AG8GHB Modell: 9878-W/O

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar filtreringspanel
LuftkonsumtionCFM 100
Larminställning10 ppm
FärgSvart
VisaFlytande kristall
Extern anslutningValfritt fjärrstyrt stroboskoplarm
FinishPulverlackat
Flödesområde0 till 1 lpm
Höjd16 1 / 2 "
Längd23 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Kraftkälla115V AC till 9V DC strömadapter för kontinuerlig strömförsörjning, 9V DC alkaliskt batteri
tryck~~POS=TRUNC5 till 125 psi
Regulator typHögt tryck
SensorUtbytbar elektrokemisk
Ljud nivå90 dB
StilPortabel, 8 arbetarsystem utan CO Monitor
TypPanel, luftfiltrering
VisuellExtern ström LED-ljussignal
Bredd7 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilLuftkonsumtionkopplareBreddExtern anslutningHöjdLängdFolk tjänadePris
ALLEGRO SAFETY 9875 Bärluftfiltreringspanel, 60 CFM, 150 PSI, 5 arbetare | AC2HUG 2KJE7 9875Portabel, 5 arbetarsystemCFM 60-6 3 / 4 "Valfritt fjärrstyrt stroboskopljuslarm14 1 / 2 "20 1 / 2 "-37 432 kr
ALLEGRO SAFETY 9878 Bärluftfiltreringspanel, 100 CFM, 150 PSI, 8 arbetare | AC2HUH 2KJE8 9878Väggmonterad, 8 arbetarsystemCFM 100-7 1 / 2 "Tillval med fjärrljuslarm16 1 / 2 "23 "-44 670 kr
ALLEGRO SAFETY 9873H Bärbar filtreringspanel, Hansen-kopplingar, 1 person betjänad | AF3TPH 8CVH7 9873H--Hansen----143 812 kr
ALLEGRO SAFETY 9873S Bärbar filtreringspanel, 0-160 psi, 1 person betjänad | AF3TPJ 8CVH8 9873S--Industriellt utbyte----123 969 kr
ALLEGRO SAFETY 9872 HANSEN Carry Air Filtration Panel, 30 CFM, 150 PSI, 2 arbetare | AF4KWU 8ZG92 9872 HANSEN-CFM 30Hansen----228 025 kr
ALLEGRO SAFETY 9875-HANSEN Bärbar filtreringspanel, 5 personer betjänad, Hansen-koppling | AF4RGW 9GFP5 9875-HANSEN--Hansen----531 285 kr
ALLEGRO SAFETY 9872-W/O Bär luftfiltreringspanel, utan CO-monitor, 2 arbetare | AG8GFB 9872-W / OPortabel, 2 arbetarsystem--6"-12 "13 "-15 418 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Allegro 9878-W/O Bärluftfilterpanel, utan CO-monitor, 8 arbetare
31 037 kr /enhet