Letar efter robusta men ekonomiska packningsskärare för att skapa tätningar, göra exakta snitt och lämna rena kanter så att packningarna sitter ordentligt och bildar en tät tätning. På Raptor Supplies, erbjuder vi ett brett utbud av motoriserade och handmanövrerade packningsskärare och tillbehör, såsom skalstänger, skärblad, hårdvarusatser, handtag, axlar, kapskivor, axiallager, förlängningsarmar och andra reservdelar.
Varför Allpax AX4010 packningsskärsats?
Allpax 4000-serien medeltunga packningsskärare av förlängningstyp, såsom AX4010, flyttar sitt bladblock runt en central vridpunkt för att skapa ringpackningar med liten till stor diameter. Skalan på blocket kan ställas in för att bilda packningar med en specifik ytter- och innerdiameter. De är idealiska för tillverkning av packningar på fältet. De finns i kompakta, lätta, medelstarka och tunga alternativ.
Allpax AX4010 packningsskärsats erbjuder ett komplett utbud av packningsskärverktyg för att exakt och exakt skära cirkulära leder eller packningar i läder, gummi, plast och liknande material. Allpax AX4010 packningsskärsats består av skärblock av aluminium, standard- och kraftiga skärblad och pläterade stålförlängningsstänger. Aluminiumskärblocket i AX4010 packningsskärare kommer med en dubbel (tum/metrisk) skärindikator. Den glidande, räfflade muttern kan användas för att justera skärradien och pläterade stålförlängningsstänger finns för snitt upp till 13 tum (330 mm) i diameter.
Användningsområden:
Var kan vi använda Allpax AX4010 packningsskärsats?
Denna lättanvända Allpax AX4010 packningsskärsats är snabb och enkel att installera. Den kan användas för att effektivt skära en mängd olika packnings- och tätningsmaterial inklusive:
- Korkpackningsplåt.
- Gummiskiva (både rakt gummi och förstärkt kvalitet).
- Teknik- och industrifilt.
- Packningsmaterial av komprimerad icke-asbestfiber (CNAF).
- Grafitpackningsplåt (förutom de med stålarmering).
- Mjuk PTFE och tätningsskiva av plast.
Allpax AX4010 kommer med både standard och kraftiga skärblad. Standardbladen är utmärkta för gummi, svamp och korkar. De kraftiga bladen kan användas för att skära komprimerade, icke asbestfibermaterial.
Funktioner:
- AX4010 packningsskärsats är utformad för att skära icke-styva eller icke-metalliska packningsmaterial.
- Allpax AX4010 packningsskärare kan användas med en mängd olika material inklusive kork, gummi, fiber, svamp och mer.
- Denna AX4010 packningsskärsats innehåller ett skärblock av aluminium, stålförlängningsstänger, standard- och kraftiga knivar och en dubbel metrisk/imperial skärindikator.
- Den dubbla metriska/imperialiska skärindikatorn har ett säkert, bekvämt grepp med lättlästa, graverade skalor som garanterar precisionssnitt.
- AX4010 packningsskärsats kommer i ett plastfodral, vilket gör det enkelt för användaren att bära i fält.
Standarder och godkännanden:
- Allpax AX4010 packningsskärsats uppfyller OSHA-standarderna för att säkerställa en säker och riskfri arbetsmiljö. Varumärket klarar också ett fabriksacceptanstest för matretortprocesser.
Installation:
Allpax AX4010 packningsskärsats innehåller fabriksmonterade verktyg som inte kräver någon installation och är redo att användas. En operatör behöver en bit papper eller kartong och en penna för märkning på papperet eller packningsmaterialet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av Allpax AX4010 packningsskärare?
A. Allpax AX4010 packningsskärare används för att skära packningar och cirkulära fogar exakt i olika material, såsom läder, gummi, plast, PTFE och vulkaniserade fibrer med tjocklekar upp till 8 mm.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande packningsskärsatser med olika packningskapacitet?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Allpax AX4020 packningsskärningssatser och Allpax AX4030 packningsskärsatser tillgängliga i en skärdiameter på 1 respektive 37 tum.
F. Hur fungerar Allpax-packningsskärare av roterande stil?
A. Roterande packningsskärare levereras med en stationär ram och en vevdriven uppsättning roterande skärskivor. För att använda, ställ först skalstången till önskad ytterdiameter (OD) och skapa ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Öppna sedan fräsen, för in materialet på en skalstångsspindel och fäst med den räfflade muttern. Sänk skärskivan med ena handen och applicera tryck samtidigt som du vrider på veven med den andra handen. Ta nu bort överflödigt material, justera skalstången till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Hur använder man Allpax packningsskärare av förlängningstyp?
A. Allpax packningsskärare i förlängningsstil har ett skärblock med modulära förlängningsstänger och ett anpassningsbart skärblad. Skapa först ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Lägg nu ut packningsmaterialet platt på skärbrädan, sätt mittstiftet genom hålet och sätt in det i en hylsa i brädan. Ställ in bladet till önskat skärdjup. Lossa nu den räfflade muttern så att bladet kan justeras till önskad ytterdiameter (OD). Lägg till/ta bort tillägg om det behövs. Placera förlängningsänden på stiftet. Håll stiftet med ena handen, greppa blocket med den andra handen och tryck nedåt genom att svepa ett cirkulärt mönster runt omkretsen av packningsmaterialet. Ta nu bort överflödigt material och justera fräsen till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.