Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 Medium Scale Bar, M3, 22 tum till 42 tum | AG8YBU

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 Medium Scale Bar, M3, 22 tum till 42 tum

Finns i lager
Artikel: AG8YBU Modell: AX1411
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
1 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkalstång
Body MaterialStål
Höjd1.3 "
Inkluderar(1) M3 skala - 22" till 42"
Längd23 1 / 2 "
Antal bitar1
Antal bitar1
Skala1/16" steg
Storlek22 "till 42"
TypM3 Skala Bar
Bredd4 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hållbara stålkomponenter; Skala: 1/16 tums steg

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal bitarHöjdBreddLängdPris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1410 Standard Skalstång, M3, 2 tum till 22 tum | AG8YBT AX1410Stål-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "1 655 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1412 Längd Skalstång, M3, 42 tum till 62 tum | AG8YBV AX1412Stål-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "1 882 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1490 Längd Skalstång, 2 tum till 62 tum | AG8YCJ AX1490Stål-32 "8"12 "2 154 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1451 Scale Bar Plate Kit, 3/4 tums längd x 3 tums bredd | AG8YCR AX1451Stål-6"3"3 / 4 "372SEK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1472 Standard Scale Bar, SM4, 2 tum till 28 tum Längd | AG8YCY AX1472Stål-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "2 747 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 Medium Scale Bar, SM4, 28 tum till 54 tum Längd | AG8YCZ AX1473Stål-7.8 "1.3 "30.7 "2 825 kr
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1474 Längd Skalstång, Sm4, 54 tum till 80 tum Längd | AG8YDA AX1474Stål-7.8 "1.3 "43.7 "3 081 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1411 Medium Scale Bar, M3, 22 tum till 42 tum
1 752 kr /enhet