Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 50000N-5-1/4-PK5 hankontakt 5 mm rörstorlek mässing - paket med 5 | AB4CAX 1WUL2

ALPHA FITTINGS 50000N-5-1/4-PK5 hankontakt 5 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB4CAX Model: 50000N-5-1/4-PK5Korsreferens: 1WUL2

Få det Maj 22, Onsdag
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
296SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialGummi
Hexstorlek12mm
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Universalt trådsystem som är kompatibelt med tum- och metriska trådar

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 2-PK3 hankontakt 10 mm rörstorlek mässing - Förpackning med 3 | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Rör x MNPT17mm1 / 2 "10mm3276SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1 / 4-PK3 hankontakt 10 mm rörstorlek mässing - Förpackning med 3 | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Rör x MNPT17mm1 / 4 "10mm3227SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3 / 8-PK3 hankontakt 10 mm rörstorlek mässing - 3 st | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Rör x MNPT17mm3 / 8 "10mm3229SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 2-PK3 hankontakt 12 mm rörstorlek mässing - 3 st | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Rör x MNPT20mm1 / 2 "12mm3303SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3 hankontakt 12mm rörstorlek mässing - Förpackning med 3 | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Rör x MNPT20mm1 / 4 "12mm3253SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3 / 8-PK3 hankontakt 12 mm rörstorlek mässing - 3 st | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Rör x MNPT20mm3 / 8 "12mm3260SEK
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1 / 2-PK3 hankontakt 14mm rörstorlek mässing - Förpackning med 3 | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Rör x MNPT20mm1 / 2 "14mm3434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 50000N-5-1/4-PK5 hankontakt 5 mm rörstorlek mässing - förpackning om 5
296SEK /packa