Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82280N-02-32 Reducer Busing 1/8 tum x 10-32 tum | AA9EDA 1CPE2

ALPHA FITTINGS 82280N-02-32 Reduktionsbussning 1/8 tum x 10-32 tum

Finns i lager
Artikel: AA9EDA Modell: 82280N-02-32Korsreferens: 1CPE2

Få det Maj 14, Tisdag
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Längd0.59 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1/8 "x 10-32
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82280N-06-02 Reducerbussning 3/8 tum x 1/8 tum | AA9EDC 1CPE4 82280N-06-022 / 3 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-02-32 Reduktionsbussning 1/8 tum x 10-32 tum
42SEK /enhet