Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reducer Bushing 3/8 inch x 1/4 inch | AA9EDD 1CPE5

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reducerbussning 3/8 tum x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9EDD Modell: 82280N-06-04Korsreferens: 1CPE5
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar bussningen
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Hexstorlek2 / 3 "
Längd0.69 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Reducer Bushing 1/4 tum x 1/8 tum | AA9EDB 1CPE3 82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"47SEK
ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Reducer Bussning 1/2 tum x 1/4 tum | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"68SEK
ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Reducer Bushing 1/2 tum x 3/8 tum | AA9EDF 1CPE7 82280N-08-067 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 3 / 8"84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Reducerbussning 3/8 tum x 1/4 tum
54SEK /enhet