Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Hona kopplad förnicklad mässing 1/2 tum | AA9EDK 1CPF2

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Honkoppling Nickelpläterad mässing 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA9EDK Modell: 82300N-08Korsreferens: 1CPF2
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig koppling
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Längd1.5 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 82300N-02 Hona kopplad förnicklad mässing 1/8 tum | AA9EDG 1CPE8 82300N-025 / 8 "0.75 "1 / 8 "36SEK
ALPHA FITTINGS 82300N-04 Kvinnlig koppling Nickelpläterad mässing 1/4 tum | AA9EDH 1CPE9 82300N-043 / 4 "1.12 "1 / 4 "61SEK
ALPHA FITTINGS 82300N-06 Kvinnlig koppling Nickelpläterad mässing 3/8 tum | AA9EDJ 1CPF1 82300N-067 / 8 "1.12 "3 / 8 "105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 82300N-08 Honkoppling Nickelpläterad mässing 1/2 tum
135SEK /enhet