Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Minikulventilrör i mässing x rör 1/8 tum | AB4PUL 1ZPK1

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Minikulventilrör i mässing x rör 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4PUL Modell: 86320-00-02Korsreferens: 1ZPK1
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypRör x Rör
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Portfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 86320-04-04 Minikulventilrör i mässing x rör 1/4 tum | AB4PUM 1ZPK2 86320-04-041 / 4 "276SEK
ALPHA FITTINGS 86320-06-06 Minikulventilrör i mässing x rör 3/8 tum | AB4PUN 1ZPK3 86320-06-063 / 8 "300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86320-00-02 Minikulventilrör i mässing x rör 1/8 tum
317SEK /enhet