Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA-MONTERING 86330-04-02 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Rör 1/4 In | AB4PUH 1ZPJ7

ALPHA FITTINGS 86330-04-02 Minikulventil i mässing Mnpt x rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4PUH Modell: 86330-04-02Korsreferens: 1ZPJ7

Få det Maj 15, Onsdag
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x rör
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
ALPHA-MONTERING 86330-04-04 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 1/4 In | AB4PUJ 1ZPJ8 86330-04-041 / 4 "1 / 4 "227SEK
ALPHA-MONTERING 86330-06-06 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 3/8 In | AB4PUK 1ZPJ9 86330-06-063 / 8 "3 / 8 "238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86330-04-02 Minikulventil i mässing Mnpt x rör 1/4 tum
229SEK /enhet