Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA-MONTERING 86330-06-06 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 3/8 In | AB4PUK 1ZPJ9

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 Minikulventil i mässing Mnpt x rör 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4PUK Modell: 86330-06-06Korsreferens: 1ZPJ9
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x rör
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
ALPHA-MONTERING 86330-04-02 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Rör 1/4 In | AB4PUH 1ZPJ7 86330-04-021 / 4 "1 / 4 "218SEK
ALPHA-MONTERING 86330-04-04 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 1/4 In | AB4PUJ 1ZPJ8 86330-04-041 / 4 "1 / 4 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86330-06-06 Minikulventil i mässing Mnpt x rör 3/8 tum
229SEK /enhet