Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 86720-04 Minikulventil i mässing vinkel Fnpt 1/4 In | AB4PUF 1ZPJ5

ALPHA FITTINGS 86720-04 Minikulventil i mässing Fnpt 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4PUF Modell: 86720-04Korsreferens: 1ZPJ5
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialNickelpläterad mässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialKomposit
Hantera typWedge
Max. Tryck190 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialNickelpläterad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ALPHA FITTINGS 86720-02 Minikulventil i mässing Fnpt 1/8 In | AB4PUE 1ZPJ4 86720-021 / 8 "440SEK
ALPHA FITTINGS 86720-06 Minikulventil i mässing Fnpt 3/8 In | AB4PUG 1ZPJ6 86720-063 / 8 "383SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 86720-04 Minikulventil i mässing Fnpt 1/4 tum
396SEK /enhet