Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Hona rör 3/8 tums rör / mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTD 6MM96

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Honrör 3/8 tums rör/mnpt mässing - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AE9UTD Modell: 88030-06-04Korsreferens: 6MM96

Få det Maj 20, Måndag
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
1 432 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnliga rör
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x FNPT
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 88030-53-02 Female Pipe 5/32 Inch Tube / fnpt Messing - Pack of 10 | AE9URZ 6MM91 88030-53-021 / 8 "5 / 32 "10887SEK
ALPHA FITTINGS 88030-02-02 Hona rör 1/8 tum rör / mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTA 6MM93 88030-02-021 / 8 "1 / 8 "10779SEK
ALPHA FITTINGS 88030-04-02 Hona rör 1/4 tums rör / mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTB 6MM94 88030-04-021 / 8 "1 / 4 "10842SEK
ALPHA FITTINGS 88030-04-04 Hona rör 1/4 tum rör / mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTC 6MM95 88030-04-041 / 4 "1 / 4 "101 068 kr
ALPHA FITTINGS 88030-06-06 Hona rör 3/8 tums rör / mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTE 6MM97 88030-06-063 / 8 "3 / 8 "101 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88030-06-04 Honrör 3/8 tums rör/mnpt mässing - förpackning om 10
1 432 kr /packa