Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Manlig armbåge 3/8 tums rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTX 6MN14

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Armbåge hane 3/8 tums rör x Mnpt mässing - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AE9UTX Modell: 88110-06-04Korsreferens: 6MN14
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
1 438 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialNickelpläterad mässing
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
ALPHA FITTINGS 88110-02-02 Manlig armbåge 1/8 tums rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTR 6MN09 88110-02-021 / 8 "1 / 8 "10898SEK
ALPHA FITTINGS 88110-04-02 Manlig armbåge 1/4 tum rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTT 6MN10 88110-04-021 / 8 "1 / 4 "10968SEK
ALPHA FITTINGS 88110-04-04 Manlig armbåge 1/4 tum rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTU 6MN11 88110-04-041 / 4 "1 / 4 "101 012 kr
ALPHA FITTINGS 88110-06-02 Manlig armbåge 3/8 tums rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTW 6MN13 88110-06-021 / 8 "3 / 8 "101 280 kr
ALPHA FITTINGS 88110-06-06 Manlig armbåge 3/8 tums rör x Mnpt mässing - Förpackning med 10 | AE9UTY 6MN15 88110-06-063 / 8 "3 / 8 "101 541 kr
ALPHA FITTINGS 88110-08-08 Male Elbow 1/2 Inch Tube x Mnpt Messing-Förpackning med 10 | AE9UTZ 6MN16 88110-08-081 / 2 "1 / 2 "102 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALPHA FITTINGS 88110-06-04 Armbåge hane 3/8 tums rör x Mnpt mässing - paket med 10
1 438 kr /packa